三脚ケース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54102799 品番#2660
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ボックス形状のパッド入りケース。
ファスナーは信頼性の高いYKK製、バッグルはニフコ製を採用。
キャリングハンドル、ショルダーベルト付き。
内側に外したパンハンドルを収納できるポケットを装備。

質量(g)750 外寸(mm)110×670×170 内寸(mm)100×660×160 縮長(mm)対応機材:660以下 ポケット内寸法(mm)50×360×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする