SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の カメラ・ビデオカメラ
SLIK(スリック)の 一脚/三脚
SLIK(スリック)の 三脚/一脚付属品
三脚ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54102808
品番
#2770
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
800
外寸(mm)
110×780×170
内寸(mm)
100×770×160
縮長(mm)
対応機材:770以下
ポケット内寸法(mm)
50×360×130