W060020 デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研 54102957 W060020 デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研 54102957

デベグラスワイヤー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54102957 品番 W060020
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。

長さ(m)20 破断荷重(kg)970 用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用 材質グラスファイバー 直径(Φmm)6 使用荷重(kg)200〜300 芯径(mm)4 加工PVC被覆 構成1×19
注意
※鋭利なもので被覆部が傷つくと強度が落ち、破断することがあります。使用安全荷重は破断強度の5分の1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54102957
2024-10-07
用途:
アンテナステーとして
製造業

材質がグラスファイバーで構成されているので、電波の干渉を受けることがないので非常に助かります。

対象商品:
54102948
2024-09-09
用途:
現場の高さ制限
タグ設計舎 様 (建設業・工事業)

SUSワイヤーより格段に軽量、切断も容易で作業性が良いです。それでいて十分な強度もありますので大満足です。

対象商品:
55274897
2022-08-25
用途:
アンテナ支柱のメンテナンス及び設置
卸売・小売業

耐候性、強度を考慮すると、これ一択ですね
30年前に張ったステーをメンテナンス時に念のため、張り替えましたが、まだまだ使える状態で強度も十分でした。
カラーについては、もう少し目立たない色があると良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
55274906
2022-10-30
用途:
アマチュア無線のルーフタワー固定
サービス業

私の調べたところではモノタロウが最安値でした。製品は現行では最良の製品と考えます。

対象商品:
55274958
2024-02-11
用途:
既存取替

いつものグラスファイバー工研。
低温時に加工すると外被が破れやすいのと、耐候性がもう少し欲しい。

対象商品:
54102948
2021-10-21
用途:
アンテナタワーのステー
サービス業

デベグラスワイヤーはローカルでは手に入りにくく注文しました。
品種の多さ、強度などデータを参考に選択しました。

対象商品:
54102948
2021-06-04
用途:
アマチュア無線のステーワイヤー
教育・研究機関

近くに取り扱い店が無く、モノタロウで購入。交通費を考慮すると運送費は回収できる。その上、迅速に到着したので、結果としては格安/最短で入手することが出来た。
物としての性能は折り紙付き、但し、金属ワイヤーには劣るため用途と線径を十分に考慮して使用する事。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする