R040020 デベグラスロープ グラス・ファイバー工研 54102966 R040020 デベグラスロープ グラス・ファイバー工研 54102966

デベグラスロープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54102966 品番 R040020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性

長さ(m)20 ロープ径(Φmm)4 破断荷重(kg)240 用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど 芯径(mm)1.8
注意
※鋭利なもので被覆部が傷つくと強度が落ち、破断することがあります。使用安全荷重は破断強度の5分の1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする