CVD-WD2246R-DZ 4in1 2MP 電動ズーム IRドームカメラ CEPSA(セプサ) 54103867

4in1 2MP 電動ズーム IRドームカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54103867 品番CVD-WD2246R-DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500

4方式/低照度対応 電動ズーム IP67 IRドームカメラ
1/2.8" 2メガピクセル CMOS
25/30@1080P, 25/30/50/60fps@720P
HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS アナログ4方式出力に対応
OSDメニュー
Day/Night(ICR), BLC/HLC/WDR(120dB)、2D/3D NR
2.7〜13.5mm 電動ズームレンズ
IR LED 最大30m, Smart IR対応
IP67, IK10, DC12V

形状BOX型 質量(kg)0.39 電源DC12V ±30%(ACアダプタ別売) 保護等級IP67 / IK10 寸法(Φ×mm)122×89 最大消費電力(W)最大 4.7 (DC12V, IRオン) 保証期間3年 防塵防水性能あり
注意
※電源アダプタ別売
※同軸ワンケーブルユニット「AX-DU102T/R」と併用する場合ズーム操作は出来ません
※アナログ(CVBS)信号出力時は、撮像角度はスペック値より狭くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする