カツヤマキカイ
カツヤマキカイの 墜落制止用器具
カツヤマキカイの ランヤード 墜落制止用器具
HT ハーネス用ランヤード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54104113
品番
LADAD12.51.5-10-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
新規格適合品。2種ショックアブソーバー対応品。
質量(g)
1800
タイプ
フルハーネス型用
ロープ径(Φmm)
12
ランヤード(長さ)(mm)
約1500
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第二種
商品タイプ
ダブル