紙パック(大/5枚入り/一般ゴミ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード54104269 品番30700067
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です
取り替えに便利な5枚入です
吸水には使用できません
集じん容量は約8Lです

用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可) 適合機種AVC1250・AVC1250ST・VC-1200・VC-1250・VC-1250ST 適合本体AVC1250・AVC1250ST・VC-1200・VC-1250・VC-1250ST 種別一般ゴミ用 サイズ幅160×高さ380×奥行10mm 適合本体型式AVC1250・AVC1250ST・VC-1200・VC-1250・VC-1250ST
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※カートリッジフィルターは必ず取付けて作業してください(カートリッジフィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※破れ等がある場合は絶対に使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする