ロジクールマウス m500s

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54104445 品番M500s
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高速スクロール機能搭載
1 回のスピンで回り続け、長い文書やウェブページを一瞬でスクロールできるので、作業効率が飛躍的にアップします。クリックトゥクリックモードに切り替えて、スプレッドシート、フォトアルバム、再生リストにアクセス。
あらゆる表面で、なめらかなトラッキングが可能です。通常のオプティカルマウスよりも高速かつ精確に動作します。
ソフトなサイドグリップと曲線デザインが手を自然にサポートし、一日中快適で確実なコントロールが可能です。

付属品マウス本体、保証規定、取扱説明書、保証書 接続方式有線 接続USB 機能チルト機能有 解像度1000dpi ボタン数7 ケーブル長(cm)180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
事務作業pc用
株式会社ICHIKAWA 様 (卸売・小売業)

ロジクールは2回目の購入です。
他社のマウスより、壊れにくいと印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする