セット内容PTZ Pro 2カメラ、リモコン、電源アダプターに接続可能なUSBケーブル(3m)、海外用変換プラグ付き電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書
質量(g)カメラ:580、リモコン:48、壁/テーブル取り付け:255
ケーブル長(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:146×131×130、リモコン:10×50×120、壁/テーブル取り付け:210×120×99
対応OSWindows(R) 7、Windows 8.1または10 macOS 10.10以降
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
最大解像度1080p 30fp
視野角対角90°、水平82.1°、垂直52.2
ケーブル海外用変換プラグ付きAC電源アダプター
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム10×
RoHS指令(10物質対応)対応