桜井
桜井の コピー用紙/ラベルシール
桜井の コピー用紙/プリンタ用紙
桜井の 柄あり・色付きコピー用紙
再生紙 FL-R 3インチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
54105014
品番
FLR332
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
古紙パルプを20%配合しています。
白色度80%です。
レーザープロッタはもちろん、PPC用に適合する汎用紙です。
幅(mm)
594
長さ(m)
150
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
64(PPC再生紙 FL-R 薄口)
古紙配合率(%)
20