桜井
桜井の 厨房機器・設備・調理機械
桜井の サービス機器類
桜井の 浄水器/軟水器/整水器
イオンセラーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54105075
品番
IC2000
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
水道水に含まれている塩素を除去します。
ミネラル還元水ができます。
冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。
ポットの最大容量 2リットル
総ろ過水量1,500リットル(1日4リットルで約1年間)
交換目安
12ヶ月(1年)
適合
水道水
材質
ポット部:スチロール樹脂、キャップ:ABS樹脂、パッキン:エラストマー樹脂
最大容量(L)
2
寸法(縦×横×奥行)(mm)
213×197×95