カードプリンター GRASYS ID200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54105118 品番ID200
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

大量発行枚数用途にお薦めです。
同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。
カラー最高スピード17秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。

付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg)4.5 ホワイト シリーズGRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×390×210 解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度カラー最速17秒(212枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズIDカード 色数4色 商品タイププリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする