桜井
桜井の コピー用紙/ラベルシール
桜井の コピー用紙/プリンタ用紙
桜井の 柄あり・色付きコピー用紙
普通紙64(薄紙管) 2インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本×100枚)
注文コード
54106116
品番
USN64B
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。
普通紙の普及品です。大変経済的です。
幅(mm)
594
長さ(m)
50
厚さ(μm)
85
白色度(%)
83.5
坪量(g/m
2
)
64
素材
普通紙