※サイズ比較

カードホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) サイズB8 注文コード54106877 品番32-4687
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

PET素材の魅力を最大限に引き出した、シンプルで使い勝手の良い商品です。特殊罫線により折りたたみも可能。リングスタンドと相性抜群です!引っかけて使用することも可能。中紙5枚付き。折りたたみ式。

サイズB8 材質PET樹脂(0.5mm厚) 縦(mm)64 寸法(幅W×奥行D)(mm)91×65
注意
※極度に何度も繰り返し折り曲げますと、折り目が割れる恐れが御座います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54106877 32-4687 45825509 30777XXX PETマルチカードホルダー 友屋 PETマルチカードホルダー 友屋 1袋(5枚) 379 税込417 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする