※サイズ比較

カードホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 54106895 品番 32-4689
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

PET素材の魅力を最大限に引き出した、シンプルで使い勝手の良い商品です。特殊罫線により折りたたみも可能。リングスタンドと相性抜群です!引っかけて使用することも可能。中紙5枚付き。折りたたみ式。

サイズB7 材質PET樹脂(0.5mm厚) 縦(mm)91 寸法(幅W×奥行D)(mm)128×93
注意
※極度に何度も繰り返し折り曲げますと、折り目が割れる恐れが御座います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする