サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カギ(ロック)
サギサカ(SAGISAKA)の U字ロックキー
U字マイセットダイヤルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54118086
品番
43495
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
簡単!ワンプッシュ開錠。
お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質
スチール
色
ブラック
ワイヤー径(Φmm)
約13
寸法(縦×横)(mm)
内寸:約130×75
キー方式
ダイヤル式
鍵
ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。