43923 BLOCKロック キーケース付き サギサカ(SAGISAKA) 54118138

 

43923 BLOCKロック キーケース付き サギサカ(SAGISAKA) 54118138 43923 BLOCKロック キーケース付き サギサカ(SAGISAKA) 54118138 43923 BLOCKロック キーケース付き サギサカ(SAGISAKA) 54118138 43923 BLOCKロック キーケース付き サギサカ(SAGISAKA) 54118138 43923 BLOCKロック キーケース付き サギサカ(SAGISAKA) 54118138 43923 BLOCKロック キーケース付き サギサカ(SAGISAKA) 54118138

BLOCKロック キーケース付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54118138 品番43923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キーをしまっておける「シリコンキーケース」付きで、カバンに入れても中身を傷付けにくい。
シリンダー部分に、車体にやさしいシリコンガード採用。
シリンダーキー2本、シリコンキーケース1つ付属。

寸法(mm)長さ600×太さ10 レッド ワイヤー径(Φmm)約10 ワイヤー長(mm)600 キー方式シリンダーキー シリンダーキー2本、シリコンキーケース1つ付属。
注意
※キーの紛失にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする