サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カギ(ロック)
サギサカ(SAGISAKA)の ワイヤーロック・チェーンロック
極太ダイヤルワイヤーロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54118208
品番
43988
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
色
ネイビー
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
約18
材質
本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)
長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)
600
鍵
4桁マイセットダイヤル
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。