50818 リュック背負えるレインコート サギサカ(SAGISAKA) 54118269 50818 リュック背負えるレインコート サギサカ(SAGISAKA) 54118269 50818 リュック背負えるレインコート サギサカ(SAGISAKA) 54118269 50818 リュック背負えるレインコート サギサカ(SAGISAKA) 54118269

リュック背負えるレインコート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54118269 品番 50818
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。
三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。
2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。
シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。
リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。
セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。
マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。

ブラック サイズフリー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54118278
2024-09-05
用途:
通勤
その他業種

自転車通勤で使用する為に購入しました。
サイズは大きめで、足までカバーしてくれます。
強い降りだとまだ分かりませんが、急な雨の時には大活躍でした。
通勤のリュックが大きいのですが、それを背負ったままでも余裕があります。
値段以上の商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
54118269
2024-04-09
用途:
通学用
園川興業 様 (運輸・通信業)

背中のファスナーが画期的!背中のファスナー開いてバックも背負えてすごく良い!個人的感想ですが、雨の日の自転車通学にはピッタリの商品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする