75102 700C肉厚チューブ 仏式バルブ 48mm サギサカ(SAGISAKA) 54118479 75102 700C肉厚チューブ 仏式バルブ 48mm サギサカ(SAGISAKA) 54118479 75102 700C肉厚チューブ 仏式バルブ 48mm サギサカ(SAGISAKA) 54118479

700C肉厚チューブ 仏式バルブ 48mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54118479 品番75102
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。
チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。

サイズ700×25〜32C ETRTO規格25-622 タイプW/O バルブ形式仏式 ブラック 肉厚(mm)チューブ:約1.5 リム径700C バルブサイズ48mm
注意
※走行前に空気圧をチェックする事をお勧めします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54118479
2025-12-02
用途:
通学用

往復3キロの前輪タイヤはコンチ7カ月もった
パンクは運もある

対象商品:
54118479
2025-04-16
用途:
しゅうり

かるいのがすきな人にはろんがいでしょうけど厚さと重さで安心かんきたいしたい

対象商品:
54118479
2021-11-03
用途:
自転車のパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のスーパーではこのサイズのチューブは販売してなかったので此方にて入手させてもらいました。安いのでパッチ修理はせずチューブごと毎回交換しています。

3人が参考にしています
対象商品:
54118479
2020-08-17
用途:
自転車タイヤ チュ―ブ
金野はり灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

自転車タイヤ チュ―ブのコストも安いし、とても肉厚でパンクしにくそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする