モノラルヘッドセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119109 品番400-BTMH013BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。
フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。
クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。
やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。
片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。

付属品充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 充電時間約1.5〜2時間 周波数範囲2.402〜2.480 通信距離約10m(使用環境によって異なります) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 伝送方法FHSS プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP 音圧感度(dB)-50±3 対応コーデックSBC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54119109
2021-06-20
用途:
ゲーム時 通信
レンタサイクルいこい 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

充電も簡単にでき長持ちし、音も良好で満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする