付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m)質量(g)約53.5(本体のみ)ポート数7電源セルフパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130ケーブル長(cm)約60供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7