USBハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119504 品番400-HUB083BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。

ポート数3ポート 電源バスパワー コネクタ形状USB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) USBポート数3 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする