ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119529 品番400-MA092SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。

無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5〜8秒長押しで切替え 連続動作時間約200時間 連続待機時間約26000時間 使用可能日数約170日 付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 接続方式無線 電源電池式
注意
※Apple Macシリーズでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする