サンワダイレクト
サンワダイレクトの PC周辺機器
サンワダイレクトの WEB会議用品
サンワダイレクトの スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54119705
品番
400-MC013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フルHD対応カメラ付きで4、5人のWEB会議に最適
広角105℃
〜2.5mまで集音
USBケーブル1本の簡単接続
付属品
USB2.0ケーブル(ケーブル長約3m)【スピーカー部】
ケーブル長(m)
3
消費電力
5V、200mA
感度
-26dBFS
センサー
CMOSセンサー
インピーダンス
4Ω
インターフェース
ミニUSB2.0
周波数範囲
60〜16000Hz
音圧レベル(dB)
75(SPL at 1m、HiFi)
指向性
全指向性(MEMSマイク)
フレームレート
最大25fps※1920×1080時
内蔵マイク
あり