テンキー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54119845 品番400-NT003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き

材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離最大約10m キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54119845
2024-04-23
用途:
PC操作
製造業

キータッチは好み。設置角度が調節できればなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする