拡声器スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120387 品番400-SP065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。

材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W)10 外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】 センサー3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間マイク使用で約12〜15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8〜10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性90Hz〜18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB 〜 -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) 充電時間約3〜5時間 S/N比58dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V〜5V 外部入力3.5mmマイクジャック 充電方式ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
注意
※屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では50人〜60人程度への案内が可能です。
※本製品は防水構造ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする