拡声器スピーカー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120475 品番400-SP076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生させながら声を拡声することができます。
軽量でコンパクトサイズながら最大12Wの高出力で、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
microSDカードに保存されたMP3音楽データも再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力(AUX IN)にも対応しており、MP3プレーヤーなどからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。

材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 適合規格Bluetooth Ver.4.0 最大出力(W)12 外形寸法約W93.5×D44.6×H100.7mm【Bluetooth】 センサー3インチ(直径約76.2mm) 連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量)、microSD音楽再生時/約8時間程度(50%音量)、Bluetooth接続音楽再生時/約8時間(50%音量) 周波数特性80Hz〜12KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB 〜 -42dB ) 充電時間約4時間(5V/1A充電時) 送信出力class2【マイク】 通信距離最大約10m※使用環境によって異なります。 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(64GB以下) プロファイルA2DP オーディオコーデックSBC
注意
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では50人〜60人程度への案内が可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54120475
2024-08-16
用途:
地元のイベントの時に使用
教育・研究機関

小型なので、どのくらい遠くまで聞こえるかと思いましたが、室内なら体育館の半分くらいの広さの場所で、大丈夫でした。感度も、そこそこ良いです。

対象商品:
54120475
2024-05-27
用途:
屋外での講習会
賀山家畜診療所 様 (農・林・水産業)

屋外で少し広いエリアでの使用でしたが問題なく使用できた。初めての使用時、使っている本人に拡声器を使っている感がなく、これが良い点でもあり、どこまで声が届いているか不安になる点でもあった。今後外部音源の利用など使用の幅を広げたい。

対象商品:
54120475
2022-10-06
用途:
体育館内での集まり
宇都宮共和大学 様 (教育・研究機関)

それなりに大きな音量が出そうでよいのですが、テストで使用した際に、音量を上げるとキーンという音がしてしまうことや少しマイクに触れるだけで雑音が大きく出てしまうのが難点です。適度なボリュームで工夫しながら使っていきます。

対象商品:
54120475
2022-02-07
用途:
災害時の避難者への状況説明等に利用予定
農・林・水産業

ヘッドセットマイクなので両手が使え、またボリュームも緊急時の対面説明には充分と思われるので良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする