スピーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120563 品番400-SP086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。
最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。
外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。

電源内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W)10(5W+5W) センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級IPX4 周波数特性100Hz〜20KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
パソコンでCDを再生するため

前に使っていた物が壊れたので購入。
素晴らしい音で満足。
人に勧めたい。
説明書で不明の点を電話で聞いたところ丁寧な対応で、これも素晴らしい。

2025-04-17
用途:
湿度の多い人工気象室内への指示用
教育・研究機関

使いやすいです。スイッチ類が見づらいですが、設定してしまえば、初心者でも簡単なレベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする