曜日別特売
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649

400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649
400-SW019 HDMI切替器 サンワダイレクト 54120649

HDMI切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54120649品番400-SW019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。
ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。
HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、PS4/3など様々なHDMI機器に対応しています。

付属品リモコン(電池付属/CR2025)×1、IR受信ケーブル(1.45m)×1、USBケーブル(給電用/69cm)×1材質ABS切替方式本体切替ボタン, リモコン消費電力1.2Wインターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K(4096×2160)動作環境動作時温度/0~50℃保管時温度/-20~60℃動作時湿度/80%以下保管時湿度/80%以下対応解像度4096×2160/30Hz (4
取扱説明書:あり
注意
※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
※安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする