USB切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54120658 品番400-SW020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。
ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。
切替先が一目で分かるLEDを搭載。
USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。

付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1 コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×2(パソコン側) インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換) 使用環境条件動作時温度/0〜40℃保管時温度/0〜60℃
取扱説明書:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする