HDMI2.0 アクティブケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54120947 品番500-HD020-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。

寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ブラック 材質(本体)PVC ケーブル長(m)約15(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HDR/HEC/ARC対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約8.5 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K/60Hz HDMI規格バージョン2.0 準拠品 変換タイプオス - オス
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする