デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54121534 品番700-CHE001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。
環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。
時刻設定が可能です。
熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。
季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。

付属品単4形乾電池×2本(動作確認用) 材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体) 電源単4形乾電池×2本 精度温度±0.5℃(0〜50℃)湿度±5%(10〜90%)(温度20〜30℃時) ±6%(左記以外) 分解能温度0.1℃、湿度1%rh 温度測定範囲(℃)-9.9〜50.0 湿度測定範囲(%)0〜100 表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き) 保管温湿度範囲温度-9.9〜50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと) サンプリング周期20秒間ごと 設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式 電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて) アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
注意
※危険の時は、5段階表示が点滅致します。
※熱中症計の表示はあくまで空調や体調管理の目安です。個人差、体調によって感じ方が大きく異なることがあります。
※表示により発生の有無を断定するものではありません。
※公的機関から発表される「注意」「警報」とは一致しない場合があります。
※季節性インフルエンザ指数計の表示はあくまで絶対湿度から推測した季節性インフルエンザウィルスが繁殖しやすい環境を示したものです。したがって、必ずウィルスの有無を示しているわけではありませんが、感染予防の目安としてお使いください。
※新型インフルエンザの流行には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする