サンワダイレクト
サンワダイレクトの サイクルハウス・サイクルスタンド
サンワダイレクトの ディスプレイ用スタンド
レーススタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54121683
品番
800-BYST5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
サドル先端部分をバーに引っ掛けるだけで、自転車を立たせて置くことができるスタンドです。
簡単組立、分解構造に作られています。
横パイプも伸縮可能ですので、持ち運びの時もフレームと同じサイズまで
付属品
脚キャップ×4個
材質
フレーム/スチール製 横パイプ/メッキ
寸法(mm)
角パイプ径約20×40×1180、横パイプ径約38.1×1350〜最大2000
サイズ
フレームサイズ
質量(g)
9540
寸法(幅W×高さH)(mm)
1350〜2200×980±5×1120±5
耐荷重
50000
収納数
横パイプを最大に伸ばした場合、自転車が最大5台収納
組立方法
お客様組み立て式(ノックダウン組み立て式)
取扱説明書:あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません