スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54121699 品番800-BYST6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。
シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。
可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。
平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。
スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。
万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。
予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。

付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本) 材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。 上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色 質量(g)5840 耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません) 収納数縦に2台の自転車を設置可能。 設置寸法(mm)W400×D600×H1200〜2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする