バイクスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54121708 品番800-BYST7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。
タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。
タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。
上下分割式なので、組立も簡単です。
16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。

材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290〜810(円柱径20) 間隔(mm)74(タイヤ挟む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
自転車を立て軽い整備や出発前準備など
製造業

29erのMTBと45cのタイヤのグラベルロードに使用。
出かける時にチェーンに注油したりタイヤの空気圧調整などをするときに、壁に立てかけたりするのよりもずっと安定して良い。
タイヤ外径にあわせて調整できるが、調整はちょっと面倒なのでタイヤサイズが大きく異なる複数の自転車で使うのはちょっと考えてしまうかも。

対象商品:
54121708
2021-02-06
用途:
自転車の駐輪時に使用しています。

自転車の駐輪位置がきっちり決まり、満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする