ひつじの毛 グローブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54121988 品番P176
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

最高級天然羊毛でクリーミーな泡立ち、さらにUP!
汚れ度合いや使用箇所に応じて、使い分けができる2WAYタイプの洗車用グローブです。 表面には羊毛の中でも高品質とされる、オーストラリア産天然羊毛を使用。天然羊毛の空気層と新構造のスポンジ層によって、なめらかでキメ細かい泡をつくり、愛車のボディーをやさしく包み込むように洗えます。 裏面の超極細繊維は、虫汚れや鳥フン汚れなど、グリルやバンパーにこびり付いたしつこい汚れを落とし、グリルやバイザーなどの隙間もしっかり洗えます。 洗車にこだわる方や、コーティング施工車のお手入れにも最適です。

材質羊毛 質量(g)98 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×264×50 危険物の類別非危険物 適合用途洗車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:561

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする