CCウォーターゴールド ウェットクロス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード54122024 品番S171
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成!
「CCウォーターゴールド」からサッと拭くだけで汚れを取り、艶と撥水効果を与えるウエットクロスが新登場! コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%仕様。虫・鳥フン汚れなどをサッと拭くだけで簡単に除去します。さらに劣化したコーティング被膜を保護成分が形成し、コーティング効果を持続させます。CCウォーターゴールド施工車はもちろんプロコーティングや市販品での施工車のお手入れにも最適です。またボディー以外にダッシュボードや樹脂パーツ・アルミホイールなど幅広く使えます。

質量(g)240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23 危険物の類別非危険物 効果艶と撥水効果、コーティング被膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする