A-68 キイロビン 内窓クリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 54122076

A-68 キイロビン 内窓クリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 54122076
A-68 キイロビン 内窓クリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 54122076

キイロビン 内窓クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100mL)注文コード54122076品番A-68
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

内窓ガラスのタバコのヤニ・手アカを徹底クリア!
「キイロビン」シリーズから内側ガラス専用のクリーナーが新登場! 視界不良の原因は外側ガラスに付着した油膜や被膜だけでなく、内側のガラスに付着した手アカ・タバコのヤニなどによる汚れも原因となります。今まで何を使っても落とせなかったガンコな汚れを浸透溶解成分により素早く溶かし浮かせて落とします。 さらに、専用グローブと一緒に使うことでガラス全体に汚れや拭きムラ・拭き跡を残さずギラツキを解消し徹底的にクリアに仕上げます。車はもちろんご家庭の窓ガラスの内側にも使え、これ1本でスッキリ汚れを落とします。クリアな視界で安全なドライブをサポートします。

付属品専用グローブ適合内窓ガラス質量(g)144寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×93×41危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54122076
2020-10-08
用途: 自動車ガラスの内側掃除

アルコール成分なので、拭いた後に筋が残らずにすぐに乾くのと汚れ落ちも良く満足でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする