CYP15-100R-Y59B クリーンロッドレスシリンダ CYP15 SMC 54142742

クリーンロッドレスシリンダ CYP15

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準ストローク(mm)100 オートスイッチ種類Y59B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード54142742 品番CYP15-100R-Y59B
参考基準価格(税別)¥108,350 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は標準ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など49種類から選べます 他の種類を見る

クリーン環境内での低発塵搬送。
シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。
12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。

チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 標準ストローク(mm)100 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類Y59B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管ポート位置(R) e:作動方向/右、f:作動方向/左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする