CYP32-100-Y59B クリーンロッドレスシリンダ CYP32 SMC 54143232

クリーンロッドレスシリンダ CYP32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準ストローク(mm)100 オートスイッチ種類Y59B 注文コード54143232 品番CYP32-100-Y59B
参考基準価格(税別)¥171,440 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は標準ストローク・オートスイッチ種類など43種類から選べます 他の種類を見る

・クリーン環境内での低発塵搬送。
・シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。
・12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 標準ストローク(mm)100 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類Y59B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管ポート位置(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする