クビンス
クビンスの キッチン/調理家電
クビンスの その他調理家電
クビンスの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ホールスロージューサー・シェフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54144968
品番
CS600SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
24時間連続使用可能な業務用モデル。
定格電圧(V)
AC100、50/60Hz
用途
カフェやレストラン、ジュースバーなどに導入されている、24時間連続使用可能な業務用プレミアムホールスロージューサーです。
材質
本体/ステンレス、ドラム/トライタン樹脂(BPAフリー)
質量(kg)
9.1
コード長さ(m)
約1.3
サイズ(mm)
178×237×515
注意
※長時間使用時には、定期的にドラムセットの洗浄が必要です。