充電式タッチペン 電池残量表示

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54144995 品番 RTP13BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,390
販売価格(税別)
3,991

高感度で極細 1.5mmのペン先なので正確にスラスラ操作できます。
ぺアリングは不要で、電源をONにするだけで簡単に使用できます。
手袋をしたままでも使用できるので、寒い日の屋外や仕事柄手袋が必要な場合でも使用できます。
自動で電源がOFFになるので、電源の消し忘れを防ぎます。
連続で約8時間使用できます。
保護フィルムの上からでも使用可能です。
充電用のUSB Type-Cケーブルが付属します。

用途細部まで書き込めるタッチペン セット内容充電式タッチペン×1、充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)×1、ペン先(予備)×1 材質【本体】アルミ合金 /【ペン先】POM 寸法(mm)【本体】約165 /【ペン先径】:約1.5 ブラック 質量(g)約13.5 電池リチウムポリマー電池
注意
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※一部のiPadにおいて初期設定によリ「メモ」アプリで手書き入力する際に、 ぺン操作は Apple Pencilのみに制限されており、本製品をご使用いただけない状態になっております。 その際は設定の「Apple Pencilのみで描写」をOFFにしていただくとご使用いただけます。
※ペン先がタッチパネル等に接触していた場合、自動スリープ機能が作動しない場合があります。
※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く充電が必要となる場合があります。
※保護フィルムにタッチペンの跡が残ることがあります。またフィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる恐れがあります。
※本製品にAC充電器は含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする