タッチペン 静電式 導電繊維

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54145029 品番RTP08BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891

本製品はスマホやタブレットなどのタッチパネルに対応した静電式タッチペンです。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
胸ポケットなどに入れて持ち運べる便利なクリップが付いています。

用途滑り心地がよくなめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先 セット内容静電式タッチペン×1 材質ペン先:ステンレス・銅、導電繊維、[本体]ステンレス、銅[ペン先]導電繊維(銀繊維配合) ブラック 質量(g)10 外形寸法(mm)H129×W11×外周27×ペン先7
注意
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※タッチペンの操作感には個人差があります。
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※本製品で画面を強く叩いたり、擦り付けたりしないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする