ラスタバナナ
ラスタバナナの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ラスタバナナの タッチペン
slenderタッチペン 静電式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54145090
品番
RTP04WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
極細スリムタイプ
本製品は画面を傷つけないシリコン素材をペン先に採用したタッチペンです。
耐久性の高いアルミボディを採用。
3.5mmイヤホンジャックに挿して紛失防止。
用途
スリムで持ちやすく、機器の操作や文字入力が快適に行えます。
セット内容
タッチペン×1
長さ(mm)
120
色
ホワイト
直径(mm)
5
注意
※タッチペンの操作感には個人差があります。
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※本製品で画面を強く叩いたり、擦り付けたりしないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。