SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの オートスイッチ
エアシリンダ用オートスイッチ D-A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インジケータランプ無、接点保護回路無
負荷電圧(V)
DC24V、AC100V
注文コード
54147371
品番
D-A73L-588
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・負荷電圧・負荷電流
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インジケータランプ無、接点保護回路無
外径(Φmm)
3.4(外被)、1.1(絶縁体)
最小曲げ半径(mm)
21(リード線)
負荷電圧(V)
DC24V、AC100V
導体断面積(mm
2
)
0.2
規格
CEマーキング
芯数
2芯(絶縁体:茶・青)
素線径(mm)
0.08