ベルデクセル イージーフレックス ツータック カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54148735 品番 VE51C(31121167)
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

動きやすさにこだわったベルデクセル・シリーズに、男女対応のフルラインアップモデルが新登場。
新立体裁断構造をはじめイージーフレックス、フル開脚仕様などの先端機能を搭載。ワーカーのさまざまな動きをフレキシブルにサポートします。
カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっています。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きスムーズにしました。
開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。

シルバーグレー 股下(cm)80 ウエスト(cm)80〜85 仕様ファスナー/樹脂、ボタン/樹脂(左後ポケット)、マジックテープ(カーゴポケット) トラスコ品番445-2852 種別ツータックカーゴパンツ サイズL 質量(g)520 規格JIS適合品 シリーズVEROEXCELFLEXVE50シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地ストレッチツイル(帯電防止) 職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする