サンフェルト
サンフェルトの 裁縫用資材
サンフェルトの 生地/フェルト
サンフェルトの フェルト
Solid?felt(ソリッドフェルト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54149475
品番
GW-08
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ミックス調のニュアンスカラーが存在感を引き立てる、厚手のフェルトです。
ハリがあるのでしっかりとした作品に仕上がります。色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
用途
バックや小物、DIYなどインテリア雑貨製作、展示ディスプレイ用
材質
ポリエステル・レーヨン
厚さ(mm)
2.5
色
パープル
寸法(cm)
約50×55
注意
※写真と実際の商品は色味が多少異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません