SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの オートスイッチ
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
プリワイヤコネクタ付
機能
耐水性2色表示式オートスイッチ
注文コード
54154396
品番
D-M9BASAPC
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・機能
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プリワイヤコネクタ付
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
コード長さ(m)
0.5
出力方式
-
機能
耐水性2色表示式オートスイッチ
リード線(m)
-
配線方式
2線式
取出方向
横
オートスイッチ取付方法
直接
コネクタ仕様
M8-3ピン