DXT170-A-2MOZ DXT170-A SMC 54160486

DXT170-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法M形プラグコネクタ、コネクタなし 注文コード54160486 品番DXT170-A-2MOZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法など174種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 適合機種VZ1000 リード線取出方法M形プラグコネクタ、コネクタなし タイプノンプラグイン ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする